FORMAT Disque à lamelles pour usiner l'acier inoxydable, grain céramique type 8278
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corindon céramique à multiliant. Modèle très agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable. Convient parfaitement au polissage des arêtes et à l'usinage des cordons de soudure.
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12532236
Article de catalogue 1: 82780040 |
Prix (Par Unité):
4,93 €
|
||
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 12532237
Article de catalogue 1: 82780060 |
Prix (Par Unité):
4,93 €
|
||
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 12532238
Article de catalogue 1: 82780080 |
Prix (Par Unité):
4,93 €
|