PFERD Disque abrasif POLIFAN pour lamelles, zircon / corindon CURVE type 8317
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (Z), modèle agressif, à liant en résine synthétique, haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Assure un enlèvement maximum et une extrême longévité. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : idéal pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa forme radiale spéciale le disque à lamelles convient à l'usinage de soudures d'angle ainsi qu'au chanfreinage et à l'ébavurage.
![]() |
PFERD
Disque a lamelles Z 40SGP CURVE L 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12052778
Article de catalogue 1: 4007220821695 Article de catalogue 2: 83170041 |
Prix (Par Unité):
9,29 €
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
PFERD
Disque a lamelles Z 40SGP CURVE M 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12052776
Article de catalogue 1: 4007220821671 Article de catalogue 2: 83170040 |
Prix (Par Unité):
8,88 €
10 Unité par emballage
|