PFERD Disque abrasif POLIFAN pour lamelles, zircon / corindon STRONG type 8314
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (Z), modèle durablement agressif, à liant en résine synthétique, haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Assure un enlèvement maximum et une extrême longévité. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier.
Grain 36 convenant parfaitement à l'usinage grossier de l'acier tel que l'usinage des soudures. Grain 50 convenant parfaitement à l'usinage des arêtes tel que le chanfreinage et l'ébavurage. L'abrasif haute performance zircon-corindon donne les meilleurs résultats en liaison avec les meuleuses d'angle très puissantes.
![]() |
PFERD
Disque a lamelles STRONG bombe 115mm G36
Numéro d`article ERIKS: 12052801
Article de catalogue 1: 83140036 Article de catalogue 2: 83140036 |
Prix (Par Unité):
13,49 €
|
|
![]() |
PFERD
Disque a lamelles STRONG bombe 115mm G50
Numéro d`article ERIKS: 12052804
Article de catalogue 1: 83140050 Article de catalogue 2: 83140050 |
Prix (Par Unité):
13,49 €
|