FORMAT Disques à lamelles, zircon / corindon, chanfreiné type 8264
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 12°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure grâce à sa courbure.
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 125mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23428783
Article de catalogue 1: 82640040 |
Prix (Par Unité):
3,63 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23428784
Article de catalogue 1: 82640060 |
Prix (Par Unité):
3,72 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23151604
Article de catalogue 1: 82640080 |
Prix (Par Unité):
3,72 €
10 Unité par emballage
|