FORMAT Disques à lamelles, zircon / corindon, disque droit type 8268
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre droit. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour le meulage à plat et de surfaces grâce à sa forme droite.
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre droit 180mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23428794
Article de catalogue 1: 82680040 |
Prix (Par Unité):
8,59 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre droit 180mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23151530
Article de catalogue 1: 82680060 |
Prix (Par Unité):
8,61 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre droit 180mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23428796
Article de catalogue 1: 82680080 |
Prix (Par Unité):
8,61 €
10 Unité par emballage
|