FORMAT Disques à lamelles, zircon / corindon type 8261
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 12°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure grâce à sa courbure.
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23428768
Article de catalogue 1: 82610040 |
Prix (Par Unité):
3,28 €
50 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23428769
Article de catalogue 1: 82610060 |
Prix (Par Unité):
3,35 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 12 bombe 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23428770
Article de catalogue 1: 82610080 |
Prix (Par Unité):
3,35 €
10 Unité par emballage
|