FORMAT Disques à lamelles, zircon / corindon type 8271
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure ainsi que le meulage à plat et de surfaces grâce à sa faible courbure.
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 115mm G120
Numéro d`article ERIKS: 23428800
Article de catalogue 1: 82710120 |
Prix (Par Unité):
3,61 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23428797
Article de catalogue 1: 82710040 |
Prix (Par Unité):
3,61 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23428798
Article de catalogue 1: 82710060 |
Prix (Par Unité):
3,61 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23151546
Article de catalogue 1: 82710080 |
Prix (Par Unité):
3,61 €
10 Unité par emballage
|