FORMAT Disques à lamelles zircon/corindon type 8273
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Disque à lamelles, zirconium Modèle : lamelles au corindon zirconien (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 12°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm. Applications : produit universel pour l'usinage du métal, idéal pour le polissage des arêtes. Ø de 125 mm, bombé
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre bombe 125mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12739418
Article de catalogue 1: 82730040 |
Prix (Par Unité):
3,21 €
|
||
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre bombe 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 12739421
Article de catalogue 1: 82730060 |
Prix (Par Unité):
3,21 €
|
||
FORMAT
Disque a lamelles fibre de verre bombe 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 12739424
Article de catalogue 1: 82730080 |
Prix (Par Unité):
3,23 €
|