FORMAT Disques à lamelles, zircon / corindon type 8274
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure ainsi que le meulage à plat et de surfaces grâce à sa faible courbure.
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 125mm G120
Numéro d`article ERIKS: 23428804
Article de catalogue 1: 82740120 |
Prix (Par Unité):
3,97 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 125mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23151542
Article de catalogue 1: 82740040 |
Prix (Par Unité):
3,90 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23151543
Article de catalogue 1: 82740060 |
Prix (Par Unité):
3,90 €
|
||
FORMAT
Disque a lamelles 6 bombe 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23428803
Article de catalogue 1: 82740080 |
Prix (Par Unité):
3,97 €
|