3M Scotch-Brite Surface Conditioning Disque à lamelles SC-FD
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au corindon (A). Structure ouverte, liant en résine synthétique sur non-tissé fibreux. Montage direct sur la meuleuse d'angle sans plateau supplémentaire.
Applications : les disques atteignent les meilleurs résultats sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient au dérouillage et au nettoyage de pièces métalliques plates, à la préparation de surfaces avant le revêtement et la peinture ainsi qu'à la finition décorative.
3M
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm grossier
Numéro d`article ERIKS: 12064119
Article de catalogue 1: 84330005 |
Prix (Par Unité):
9,79 €
|
||
3M
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm moyen
Numéro d`article ERIKS: 12064120
Article de catalogue 1: 84330010 |
Prix (Par Unité):
9,79 €
|
||
3M
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm veryfine
Numéro d`article ERIKS: 12064121
Article de catalogue 1: 84330015 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Disque a lamelles intisse SC-FD 125mm grossier
Numéro d`article ERIKS: 12064122
Article de catalogue 1: 84390005 |
Prix (Par Unité):
10,99 €
|