3M Disque abrasif en non tissé sur bande auto-agrippant adhésive Ø115mm avec trou de centrage Ø22mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : non-tissé fibreux en résine synthétique garni de corindon (A) sur toile résistante à la déchirure. La structure ouverte empêche l'encrassement. Avec centrage pour une adhérence plus élevée et un positionnement plus précis du disque auto-agrippant sur le plateau. Les vibrations sont ainsi réduites d'environ 50 %.
Applications : pour les travaux de nettoyage et de finition, pour les meuleuses d'angle avec plateau auto-agrippant
3M
Disque auto-agrippant avec centrage SC-DH 115mm gros
Numéro d`article ERIKS: 12064084
Article de catalogue 1: 82690005 |
Prix (Par Unité):
3,94 €
|
||
3M
Meule autoagrippante intisse avec centrage SC-DH 115mm moyen
Numéro d`article ERIKS: 12064085
Article de catalogue 1: 82690010 |
Prix (Par Unité):
3,94 €
|
||
3M
Disque auto-agrippant avec centrage SC-DH 115mm fin
Numéro d`article ERIKS: 12064086
Article de catalogue 1: 82690015 |
Prix (Par Unité):
3,94 €
|