3M Disque abrasif en non tissé sur bande auto-agrippant adhésive avec trou de centrage SL-DH
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : non-tissé fibreux en résine synthétique garni de corindon (A) sur support de toile. La structure ouverte empêche l'encrassement. Avec centrage pour une adhérence plus élevée et un positionnement plus précis du disque auto-agrippant sur le plateau. Les vibrations sont ainsi réduites d'environ 50 %.
Applications : pour les travaux de nettoyage des surfaces et l'enlèvement de cordons et de points de soudure, pour les meuleuses d'angle avec plateau auto-agrippant.
3M
Meule autoagrippante intisse avec centrage SL-DH 115mm P50
Numéro d`article ERIKS: 12064090
Article de catalogue 1: 82720050 |
Prix (Par Unité):
4,88 €
|
||
3M
Meule autoagrippante intisse avec centrage SL-DH 125mm P50
Numéro d`article ERIKS: 12064091
Article de catalogue 1: 82730050 |
Prix (Par Unité):
5,60 €
|