FORMAT Disque de nettoyage gros grain avec sous-couche en fibre de verre type 8330
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Disque de décapage en non-tissé fibreux, noir
Garni de carbure de silicium à liant en résine synthétique sur support fibre. Alésage normalisé 22,23 mm.
FORMAT
Disque de decapage avec disque 115mm
Numéro d`article ERIKS: 12129374
Article de catalogue 1: 83300115 |
Prix (Par Unité):
6,92 €
|
||
FORMAT
Disque de decapage avec disque 125mm
Numéro d`article ERIKS: 12129375
Article de catalogue 1: 83300125 |
Prix (Par Unité):
7,59 €
|