3M Disque de nettoyage haut rendement Bristle Disc
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : brosse en matière synthétique garnie de grains abrasifs Cubitron(TM). Fabriqué d'un seul tenant pour une grande longévité et un enlèvement constant, aucun encrassement, pression d'appui minimum. Avec filetage M14 et dos renforcé pour une utilisation sur les meuleuses d'angle sans plateau supplémentaire.
Applications : disque universel pour l'enlèvement rapide et facile des vernis, des adhésifs, de la rouille et d'autres impuretés de surface. Le disque ne nécessite qu'une faible pression d'appui et garantit un résultat parfait sans endommager la surface.
Ø 115 mm
3M
Bristle Disc M14 115mm P120 blanc
Numéro d`article ERIKS: 12064100
Article de catalogue 1: 83120120 |
Prix (Par Unité):
50,00 €
|
||
3M
Bristle Disc M14 115mm P50 vert
Numéro d`article ERIKS: 12064098
Article de catalogue 1: 83120050 |
Prix (Par Unité):
50,07 €
|
||
3M
Bristle Disc M14 115mm P80 jaune
Numéro d`article ERIKS: 12064099
Article de catalogue 1: 83120080 |
Prix (Par Unité):
50,00 €
|