3M Disque de polissage ROLOC Cubitron II type 984F
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Meule ROLOC™ Cubitron™ II, Ø de 76,2 mm, 20000 min-1 Système de changement rapide ROLOC™ Idéal pour les travaux qui changent souvent. ROLOC™ est un système de réparation rapide pour les petites réparations et celles sur petites surfaces. Un simple mouvement tournant suffit pour changer aisément l'abrasif nécessité. La large gamme d'abrasifs couvre presque toutes les applications de l'ébavurage à la finition en passant par le meulage. Pour choisir rapidement et facilement le bon grain, toutes les meules ROLOC™ sont équipées d'un codage par couleurs. Modèle : toile lourde de polyester Y garnie, granulé, structure fermée, résistante à l'eau. Avec abrasifs anti-échauffement permettant une excellente longévité et empêchant la décoloration de la pièce due aux températures. Applications : convient particulièrement à l'usinage des aciers fortement alliés et très résistants avec une pression d'appui moyenne et forte. Remarque : plateau ROLOC™, voir (réf. 8245).
![]() |
3M
Disque toile Cubitron™ II Roloc™ 984F, 75 mm, 60+
Numéro d`article ERIKS: 12464288
Article de catalogue 1: 27710 |
Prix (Par Unité):
2,30 €
200 Unité par emballage
|
|
![]() |
3M
Disque toile Cubitron™ II Roloc™ 984F, 75 mm, 80+
Numéro d`article ERIKS: 12464289
Article de catalogue 1: 27718 |
Prix (Par Unité):
2,21 €
200 Unité par emballage
|
|
![]() |
3M
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P36+
Numéro d`article ERIKS: 12739409
Article de catalogue 1: 86600036 |
Prix (Par Unité):
2,93 €
|
|
![]() |
3M
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P60+
Numéro d`article ERIKS: 12739412
Article de catalogue 1: 86600060 |
Prix (Par Unité):
2,71 €
|
|
![]() |
3M
Meule en fibre ROLOC Cubitron II 76,2mm P80+
Numéro d`article ERIKS: 12739415
Article de catalogue 1: 86600080 |
Prix (Par Unité):
2,62 €
|
|
![]() |
3M
984F disque abrasive k36 76,2mm Cubitron II
Numéro d`article ERIKS: 12336815
Article de catalogue 1: 27702 |
Prix (Par Unité):
2,37 €
200 Unité par emballage
|