VSM Disque de ponçage en fibres korund pour le traitement de acier inoxydable et de l'aluminium type 8763
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Meule en fibre, corindon, pour l'usinage de l'acier inoxydable et de l'aluminium, Ø de 115 mm KF808 Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique (A), structure légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Un revêtement actif retarde l'encrassement de la meule lors du meulage de métaux doux (aluminium, acier inoxydable etc.). De plus, le revêtement a un effet réfrigérant. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme. Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier difficile à usiner et allié et des métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéale pour l'usinage de récipients, de pièces moulées, de pièces de carrosserie etc. Remarque : plateau en caoutchouc, voir (réf. 8250).
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G100
Numéro d`article ERIKS: 14057342
Article de catalogue 1: 87630100 |
Prix (Par Unité):
0,40 €
|
||
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G120
Numéro d`article ERIKS: 14591548
Article de catalogue 1: 87630120 |
Prix (Par Unité):
0,46 €
|
||
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G36
Numéro d`article ERIKS: 14591549
Article de catalogue 1: 87630036 |
Prix (Par Unité):
0,59 €
|
||
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G50
Numéro d`article ERIKS: 14591550
Article de catalogue 1: 87630050 |
Prix (Par Unité):
0,49 €
|
||
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 14591551
Article de catalogue 1: 87630060 |
Prix (Par Unité):
0,48 €
|
||
VSM
Meule en fibre TOP SIZE 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 14057341
Article de catalogue 1: 87630080 |
Prix (Par Unité):
0,40 €
|