VSM Disque de ponçage en fibres korund type 8760
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Meule en fibre, corindon, Ø de 115 mm KF787 Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique (A), structure légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme. Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier non allié et des métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéale pour l'usinage de récipients, de pièces moulées, de pièces de carrosserie etc.
VSM
Meule en fibre corindon 115mm G24
Numéro d`article ERIKS: 14057356
Article de catalogue 1: 87600024 |
Prix (Par Unité):
0,50 €
|
||
VSM
Meule en fibre corindon 115mm G50
Numéro d`article ERIKS: 14591545
Article de catalogue 1: 87600050 |
Prix (Par Unité):
0,42 €
|
||
VSM
Meule en fibre corindon 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 13590846
Article de catalogue 1: 87600060 |
Prix (Par Unité):
0,41 €
25 Unité par emballage
|