3M Disque de ponçage en fibres pour le travail de l'acier, Cubitron II 982C 180mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de grain céramique auto-affûtant (Cubitron(TM) II) à liant entièrement en résine synthétique. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille uniforme, sont disposés de manière verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais au hasard pour obtenir l'aspect typique du meulage d'une meule en fibre. Forte abrasion sans échauffement avec enlèvement de matière élevé assurant une longévité jusqu'à 3 fois plus longue et un enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus rapide.
Applications : dans toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont demandés. Idéale pour l'usinage de surfaces, de cordons de soudure, de pièces en fonte moulée, de pièces découpées au chalumeau, sur l'acier de construction et les métaux non ferreux.
Remarque : plateau, voir (réf. 8239).
3M
Meule en fibre Cubitron II 982C 180mm P080+
Numéro d`article ERIKS: 12158039
Article de catalogue 1: 82210080 |
Prix (Par Unité):
6,02 €
100 Unité par emballage
|
||
3M
Meule en fibre Cubitron II 982C 180mm P036+
Numéro d`article ERIKS: 12532837
Article de catalogue 1: 82210036 |
Prix (Par Unité):
6,90 €
|
||
3M
Meule en fibre Cubitron II 982C 180mm P060+
Numéro d`article ERIKS: 12532838
Article de catalogue 1: 82210060 |
Prix (Par Unité):
6,22 €
100 Unité par emballage
|