3M Disque de ponçage en fibres pour le travail de l'acier inoxydable, Cubitron II 987C 115mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de grain céramique auto-affûtant (Cubitron(TM) II) à liant entièrement en résine synthétique. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille uniforme, sont disposés de manière verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais au hasard pour obtenir l'aspect typique du meulage d'une meule en fibre. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé assurant une longévité jusqu'à 3 fois plus longue et un enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus rapide. Des additifs abrasifs empêchent l'encrassement et on un effet réfrigérant.
Applications : dans toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont demandés. Pour l'utilisation sur les meules d'angle avec plateau. Idéale pour l'usinage de surfaces, de cordons de soudure, de pièces en fonte moulée, de pièces découpées au chalumeau, sur l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane et les alliages à base de nickel.
Remarque : plateau, voir (réf. 8239).
3M
Meule en fibre Cubitron II 987C 115mm P060+
Numéro d`article ERIKS: 12532841
Article de catalogue 1: 82240060 |
Prix (Par Unité):
3,27 €
|
||
3M
Disque fibre Cubitron™ II 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
Numéro d`article ERIKS: 12158041
Article de catalogue 1: 27649 Article de catalogue 2: 82240080 |
Prix (Par Unité):
2,61 €
100 Unité par emballage
|
||
3M
Disque fibre Cubitron™ II 987C, 115 mm x 22 mm, 60+
Numéro d`article ERIKS: 12158040
Article de catalogue 1: 27645 Article de catalogue 2: 82240060 |
Prix (Par Unité):
2,74 €
100 Unité par emballage
|
||
3M
Meule en fibre Cubitron II 987C 115mm P080+
Numéro d`article ERIKS: 12532842
Article de catalogue 1: 82240080 |
Prix (Par Unité):
3,12 €
|