VSM Disque de ponçage en fibres zirconkorund type 8765
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Meule en fibre, corindon zirconien, Ø de 115 mm Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon zirconien à liant en résine synthétique (ZA). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Auto-affûtante, effet réfrigérant, puissance d'enlèvement de matière optimale. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme. Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier allié et de métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéale pour l'usinage de récipients, de pièces moulées, de pièces de carrosserie etc. Remarque : plateau en caoutchouc, voir (réf. 8250).
VSM
Meule en fibre zircon 115mm G120
Numéro d`article ERIKS: 14591556
Article de catalogue 1: 87650120 |
Prix (Par Unité):
0,56 €
|
||
VSM
Meule en fibre zircon 115mm G24
Numéro d`article ERIKS: 14591557
Article de catalogue 1: 87650024 |
Prix (Par Unité):
1,03 €
|
||
VSM
Meule en fibre zircon 115mm G36
Numéro d`article ERIKS: 14591558
Article de catalogue 1: 87650036 |
Prix (Par Unité):
0,92 €
|
||
VSM
Meule en fibre zircon 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 14591559
Article de catalogue 1: 87650060 |
Prix (Par Unité):
0,62 €
|
||
VSM
Meule en fibre zircon 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 14591560
|
Prix (Par Unité):
0,56 €
|