VSM Disque de ponçage en fibres zirconkorund type 8766
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/vsm.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Meule en fibre, corindon zirconien, Ø de 125 mm Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon zirconien à liant en résine synthétique (ZA). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Auto-affûtante, effet réfrigérant, puissance d'enlèvement de matière optimale. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme. Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier allié et de métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéale pour l'usinage de récipients, de pièces moulées, de pièces de carrosserie etc. Remarque : plateau en caoutchouc, voir (réf. 8250).
![]() |
VSM
Meule en fibre zircon 125mm G120
Numéro d`article ERIKS: 14591561
Article de catalogue 1: 87660120 |
Prix (Par Unité):
0,62 €
|
|
![]() |
VSM
Meule en fibre zircon 125mm G24
Numéro d`article ERIKS: 14591562
Article de catalogue 1: 87660024 |
Prix (Par Unité):
1,15 €
|
|
![]() |
VSM
Meule en fibre zircon 125mm G36
Numéro d`article ERIKS: 14275179
Article de catalogue 1: 87660036 |
Prix (Par Unité):
0,89 €
|
|
![]() |
VSM
Meule en fibre zircon 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 14057352
Article de catalogue 1: 87660060 |
Prix (Par Unité):
0,59 €
|
|
![]() |
VSM
Meule en fibre zircon 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 14591563
Article de catalogue 1: 87660080 |
Prix (Par Unité):
0,62 €
|