3M Hookit Disque Abrasif 500A 245
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les meules à papier 245 de 3M™ Hookit™ ont une face arrière solide en papier pour une longue durée de vie. Nos meules à papier 245 sont collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément.
Utiliser les meules à papier 245 de 3M™ Hookit™ pour le traitement de surface initial et intermédiaire. Nos meules à papier 245 ont une face arrière solide E-weight pour une longue durée de vie. Ces meules sont collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément. Les meules 245 sont adaptées au système de montage 3M™ Hookit™, qui vous permet de changer et de retirer rapidement les meules.
Face arrière solide E-weight pour une longue durée de vie
Collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément
Pour le traitement de surface initial et intermédiaire
![]() |
3M
Hookit Disque Abrasif 500A 245 D-pap VKH AO OC P 80 vert Ø 125 mm
Numéro d`article ERIKS: 23578854
Article de catalogue 1: 00543 |
Prix (Par Unité):
0,76 €
250 Unité par emballage
|
|
![]() |
3M
Hookit Disque Abrasif 500A 245 P60 Vert Ø 125 mm
Numéro d`article ERIKS: 23578855
Article de catalogue 1: 00544 |
Prix (Par Unité):
0,76 €
250 Unité par emballage
|
|
![]() |
3M
Hookit Disque Abrasif 500A 245 P120 Vert Ø 125 mm
Numéro d`article ERIKS: 23578853
Article de catalogue 1: 00541 |
Prix (Par Unité):
0,76 €
250 Unité par emballage
|