|
3M
Disque a tronconner T42 Ø 115mm
Numéro d`article ERIKS: 12512027
|
Prix (Par Unité):
50 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "cutting disc t42 ø 115mm",
"item_id": "gr0000001083811",
"material_number": "12512027",
"price": "6.29",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0565_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting disc t42 ø 115mm",
"item_id": "gr0000001083811",
"material_number": "12512027",
"price": "6.29",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0565_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Disque à tronçonner Cubitron™ II, 180 mm x 2.5 mm x 22 mm, T42
Numéro d`article ERIKS: 12512029
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cubitron™ ii cut-off wheel, t42, 178 mm x 2.5 mm x 22.2 mm",
"item_id": "gr0000001083751",
"material_number": "12512029",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0565_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Disque a tronconner T42 Ø 230mm
Numéro d`article ERIKS: 12512030
|
Prix (Par Unité):
50 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "cutting disc t42 ø 230mm",
"item_id": "gr0000001083819",
"material_number": "12512030",
"price": "18.4",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0565_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cutting disc t42 ø 230mm",
"item_id": "gr0000001083819",
"material_number": "12512030",
"price": "18.4",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec000173_0565_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|