PFERD Disque à meuler CC-GRIND pour le travail de métaux nobles type 8024
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique (A), à structure légèrement ouverte, propriétés anti-échauffement grâce au revêtement supplémentaire actif. Forte abrasion avec enlèvement élevé de matière assurant une longévité jusqu'à 30 % supérieure et une réduction de la température de la pièce à usiner pouvant atteindre 30 %. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Vibrations minimes, silencieuse et poussière réduite.
Applications : pour l'usinage de surfaces, l'usinage de cordons de soudure, le chanfreinage, l'ébavurage, le polissage des arêtes et l'ébavurage après soudage sur l'acier inoxydable. Convient notamment aux travaux de ponçage difficiles et intensifs.
Remarque : ne convient pas à la rectification tangentielle. Utilisation uniquement avec jeu de brides de serrage (réf. 8024 1000 et 1005).
PFERD
Meule CC-Grind Solid INOX 125mm
Numéro d`article ERIKS: 12454842
Article de catalogue 1: 4007220900901 Article de catalogue 2: 80240125;80240125 |
Prix (Par Unité):
8,10 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Meule CC-Grind Solid INOX 180mm
Numéro d`article ERIKS: 12532117
|
Prix (Par Unité):
13,47 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Meule CC-Grind Solid SG INOX 115mm
Numéro d`article ERIKS: 12532116
Article de catalogue 1: 80240115 |
Prix (Par Unité):
6,33 €
10 Unité par emballage
|