PFERD Disque à tronçonner SG-acier / fonte version dure dureté S
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Abrasif : corindon A
Outil spécial de dureté S dur offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie pour une utilisation
sur tronçonneuses manuelles (disques de 300–400 mm de ø).
Utilisation sur tronçonneuses manuelles à moteur électrique, thermique ou haute fréquence En fonction de la machine,
des disques de 300 mm de ø sont disponibles pour une vitesse de rotation de 80 m/s ou de 100 m/s
PFERD
Disque à tronçonner EHT 300x4x22,23
Numéro d`article ERIKS: 23875388
Article de catalogue 1: 4007220162477 |
Prix (Par Unité):
11,04 €
20 Unité par emballage
|
||
PFERD
Disques à tronçonner 350x4,5x22.23
Numéro d`article ERIKS: 23875391
Article de catalogue 1: 4007220540046 |
Prix (Par Unité):
23,10 €
10 Unité par emballage
|