3M Fre-Cut Coupe abrasive 505C 255P
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
3M
Papier à sec 255P - 75 mm x 50 m
Numéro d`article ERIKS: 23579271
Article de catalogue 1: E05299 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Fre-Cut Coupe abrasive 505C 255P P80 Or 115 x 280 mm
Numéro d`article ERIKS: 23150863
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Fre-Cut Coupe abrasive 505C 255P P60 Or 115 x 280 mm
Numéro d`article ERIKS: 23579272
Article de catalogue 1: 05300 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
3m 255p frecut p40 115x280
Numéro d`article ERIKS: 23579262
Article de catalogue 1: 05209 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
3m 255p frecut p100 115x280
Numéro d`article ERIKS: 23580817
Article de catalogue 1: E05298 |
Ce produit n'est plus disponible
|