|
3M
Hookit Fre-Cut Coupe abrasive 404F 255P P120 Or 80 x 130 mm
Numéro d`article ERIKS: 23579088
Article de catalogue 1: 03613
|
Prix (Par Unité):
250 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 255p hookit p120 80x130",
"item_id": "gr0000000680734",
"material_number": "23579088",
"price": "0.42",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0152_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 255p hookit p120 80x130",
"item_id": "gr0000000680734",
"material_number": "23579088",
"price": "0.42",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0152_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Hookit Fre-Cut Coupe abrasive 404F 255P P80 Or 80 x 130 mm
Numéro d`article ERIKS: 23579090
Article de catalogue 1: 03615
|
Prix (Par Unité):
250 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m 255p hookit p80 80x130",
"item_id": "gr0000000748996",
"material_number": "23579090",
"price": "0.42",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0152_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m 255p hookit p80 80x130",
"item_id": "gr0000000748996",
"material_number": "23579090",
"price": "0.42",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grinding and sanding",
"item_category4": "pr_ec002196_0152_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|