|
3M
Meule en intisse FS-WL enroulee 152x25mm 6S-fine
Numéro d`article ERIKS: 12064012
Article de catalogue 1: 80160005
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "fibre disc fs-wl wrapped 152x25mm 6s-fine",
"item_id": "gr0000000485324",
"material_number": "12064012",
"price": "133.53",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fibre disc fs-wl wrapped 152x25mm 6s-fine",
"item_id": "gr0000000485324",
"material_number": "12064012",
"price": "133.53",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Meule de finition et à ébarber FS-WL,152x25mm 6S-fine
Numéro d`article ERIKS: 23579555
Article de catalogue 1: 18772
Article de catalogue 2: 18772
|
Prix (Par Unité):
3 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "fibre disc curved, fs-wl, 6s-fine150x25,4x76,2mm",
"item_id": "gr0000000623688",
"material_number": "23579555",
"price": "117.64",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fibre disc curved, fs-wl, 6s-fine150x25,4x76,2mm",
"item_id": "gr0000000623688",
"material_number": "23579555",
"price": "117.64",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Scotch-Brite Roue de finition Etiquette bleue FS-WL 5A MED rouge Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm Roue
Numéro d`article ERIKS: 23580062
Article de catalogue 1: 93367
|
Prix (Par Unité):
3 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m fs-wl 5amed 152,4x25,4",
"item_id": "gr0000000667093",
"material_number": "23580062",
"price": "134.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m fs-wl 5amed 152,4x25,4",
"item_id": "gr0000000667093",
"material_number": "23580062",
"price": "134.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"grindstones",
"item_category4": "pr_ec000173_0525_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|