MACOLAEPP Pâte à roder type 8605
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : livraison en tubes de 100 g.
Applications : pour le rodage à la machine et à la main. Diluer avant l'utilisation avec un rapport de 1:5 à 1:100 avec de l'huile, de la térébenthine ou du benzène. Utiliser un grain plus fort (80 à 500) pour l'usinage des matières dures et un grain plus fin (750 à 2000) pour les matières souples.
MACOLAEPP
Pate de rodage G120 my180 tube de 100g
Numéro d`article ERIKS: 23429352
Article de catalogue 1: 86050120 |
Prix (Par Unité):
62,13 €
|
||
MACOLAEPP
Pate de rodage G220 my100 tube de 100g
Numéro d`article ERIKS: 23429354
Article de catalogue 1: 86050220 |
Prix (Par Unité):
64,74 €
|