MACOLAEPP Pierre à affûter type 8593
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec manche en matière synthétique disponible en 4 couleurs. Longueur totale 125 mm, dimensions 60 x 20 x 10 mm.
Applications : pour le rodage des arêtes tranchantes, l'élimination des arêtes rapportées, prolonge la durée de vis des outils. Les tranchants sont rodées à un angle de 25° à 40°. Idéal pour le rodage de chanfreins sur les surfaces à angle de dépouille et à angle de coupe, pour casser les arêtes tranchantes en carbure ou en acier rapide après le meulage et pour le rodage des outils à raboter serrés, des outils de tour, des fraises, des forets, des alésoirs, des poinçons etc.
Utilisation : pour outils en carbure de grand diamètre
MACOLAEPP
Rodoir a main G360 my50 rouge
Numéro d`article ERIKS: 23429324
Article de catalogue 1: 85930360 |
Prix (Par Unité):
76,69 €
|