VSM Plateau de support 8653
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Plateau Modèle : entièrement en caoutchouc, avec ailettes. Application : pour l'utilisation sur les meuleuses d'angle à tours de moyens à élevés en cas de fortes sollicitations. Les côtes en éventails renforcent le plateau et assurent avec les perçages supplémentaires la circulation de l'air qui réduit la chaleur apparaissant lors de l'opération de ponçage. L'absence d'échauffement permet également d'obtenir une durée de vie plus longue des meules en fibres.
VSM
Plateau nervure M14 125mm
Numéro d`article ERIKS: 12728518
Article de catalogue 1: 86530125 |
Prix (Par Unité):
8,01 €
|
||
VSM
Plateau nervure M14 180mm
Numéro d`article ERIKS: 12728519
Article de catalogue 1: 86530180 |
Prix (Par Unité):
13,68 €
|