FORMAT Fraise sur tige en métal dur forme d'ogive KUD denture alu type 2538
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme sphérique KUD, denture alu,
Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Fraises sur tige non réaffûtables.
Ø de la tige 8 mm
FORMAT
Fraise sur tige carbure forme sphérique 0807 Alu 6mm 8x7mm
Numéro d`article ERIKS: 14572500
Article de catalogue 1: 25380015 |
Prix (Par Unité):
17,01 €
|
||
FORMAT
Fraise sur tige carbure forme spherique 1210 alu 8mm 12x10,8mm
Numéro d`article ERIKS: 23415128
Article de catalogue 1: 25380025 |
Prix (Par Unité):
23,33 €
|