FORMAT Fraise sur tige en métal dur tête conique RBF denture aluminium type 2588
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme ogive à bout rond RBF, denture alu,
Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Fraises avec Ø de tige de 8 mm non réaffûtables
FORMAT
Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 0618 alu 6mm 6x18mm
Numéro d`article ERIKS: 23415207
Article de catalogue 1: 25880005 |
Prix (Par Unité):
30,55 €
|
||
FORMAT
Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 1225 alu 8mm 12x25mm
Numéro d`article ERIKS: 23415208
Article de catalogue 1: 25880020 |
Prix (Par Unité):
28,97 €
|