DEUTSCH Échomètre appareil de base type 4935
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/deutsch.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : appareil de base solide pour la mesure des épaisseurs de parois et des vitesses du son utilisant la technologie de mesure la plus récente, design moderne. L'appareil convient au contrôle rapide de la qualité dans la production et à la mesure de réservoirs ou de tuyaux dont l'intérieur est attaqué par la corrosion. En fonction de la sonde, la capacité de mesure de l'épaisseur de paroi est de 0,5 à 400 mm. La mesure de la vitesse du son convient à la mesure de toutes les matières à conductibilité acoustique avec une capacité de 100 à 19999 m/s. Avec affichage éclairé de grande taille, 3 modes d'affichage : standard, différence et valeur mini., contrôle de la valeur limite avec signal acoustique et optique, boîtier protégé contre les projections d'eau avec cadre à protection caoutchouc absorbant les chocs et étrier de support. Détection automatique de la tête de mesure. Livraison en mallette de transport.
Composition de la fourniture : appareil de base avec piles, mode d'emploi et 100 ml d'agent de couplage ECHOTRACE.
Remarque : sauvegarde des valeurs mesurées et interface de données ainsi que logiciels (« EasyExport » et « iCom ») disponibles sur demande.