Cales étalons parallèles en acier trempé avec classe de tolérance 0 type 4350
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN EN ISO 3650 (ancienne DIN 861), en alliage d'acier spécial de qualité supérieure, d'une grande stabilité et d'une bonne adhérence. Dureté des cales étalons : 800 HV (64 HRC), elles sont donc très stables et ont une grande résistance à l'usure.
Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel.
Classe de tolérance 0 : calibrage d'autres calibres et instruments de mesure en laboratoire de mesure climatisé.
Cale étalon parallèle individuelle 50,0mm classe de tolérance 0
Numéro d`article ERIKS: 23421619
Article de catalogue 1: 43500114 |
Prix (Par Unité):
22,17 €
|
||
Cale étalon parallèle individuelle 30,0mm classe de tolérance 0
Numéro d`article ERIKS: 23421617
Article de catalogue 1: 43500112 |
Prix (Par Unité):
19,75 €
|
||
Cale étalon parallèle individuelle 40,0mm classe de tolérance 0
Numéro d`article ERIKS: 23421618
Article de catalogue 1: 43500113 |
Prix (Par Unité):
20,97 €
|