Cales étalons parallèles en acier trempé avec classe de tolérance 2 type 4352
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN EN ISO 3650 (ancienne DIN 861), en alliage d'acier spécial de qualité supérieure, d'une grande stabilité et d'une bonne adhérence. Dureté des cales étalons : 800 HV (64 HRC), elles sont donc très stables et ont une grande résistance à l'usure.
Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel.
Classe de tolérance 2 : étalon utilisé le plus souvent dans la production pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.
Cale étalon parallèle individuelle 100,0mm classe de tolérance 2
Numéro d`article ERIKS: 23421897
Article de catalogue 1: 43520120 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Cale étalon parallèle individuelle 10,0mm classe de tolérance 2
Numéro d`article ERIKS: 23421858
Article de catalogue 1: 43520081 |
Prix (Par Unité):
6,27 €
|
||
Cale étalon parallèle individuelle 3,0mm classe de tolérance 2
Numéro d`article ERIKS: 23421844
Article de catalogue 1: 43520067 |
Prix (Par Unité):
5,05 €
|
||
Cale étalon parallèle individuelle 70,0mm classe de tolérance 2
Numéro d`article ERIKS: 23421893
Article de catalogue 1: 43520116 |
Prix (Par Unité):
10,60 €
|
||
Cale étalon parallèle individuelle 1000,0mm classe de tolérance 2
Numéro d`article ERIKS: 23421912
Article de catalogue 1: 43521000 |
Prix (Par Unité):
544,10 €
|