FORMAT Calibre du support type 4479
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier standard, rayons concaves et convexes, avec indication de la dimension sur la monture. Pas en mm :
1,0-3 mm augmentant de 0,25 mm,
3,5-20 mm augmentant de 0,50 mm,
20,0-25 mm augmentant de 1,00 mm.
Applications : pour vérifier des rayons intérieurs et extérieurs.
FORMAT
Jauge a rayons 16 lames 7,5-15mm
Numéro d`article ERIKS: 23422453
Article de catalogue 1: 44790015 |
Prix (Par Unité):
12,67 €
|
||
FORMAT
Jauge a rayons 17 lames 1,0-7,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23422452
Article de catalogue 1: 44790007 |
Prix (Par Unité):
10,57 €
|
||
FORMAT
Jauge a rayons 15 lames 15,5-25mm
Numéro d`article ERIKS: 23422454
Article de catalogue 1: 44790025 |
Prix (Par Unité):
12,67 €
|