FORMAT Comparateur avec une plage de mesure plus grande et une indication concentrique en millimètres type 4212
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : précision conforme à la norme d'usine, verre robuste en matière synthétique, touche mobile et queue d'emmanchement (Ø 8 mm h6, pour capacité de mesure de 100 mm de Ø 10 mm h6) en acier inoxydable robuste, touche mobile rodée. Les parties principales du mécanisme de mesure sont montées sur rubis.
Remarque : veuillez commander les touches de mesure séparément.
L'affichage en millimètres est disposé de façon concentrique.
FORMAT
Comparateur haute precision D58mm/30mm
Numéro d`article ERIKS: 23421348
Article de catalogue 1: 42120030 |
Prix (Par Unité):
154,52 €
|
||
FORMAT
Comparateur haute precision M2/50T D58mm/50mm
Numéro d`article ERIKS: 12596339
Article de catalogue 1: 42120050 |
Prix (Par Unité):
220,86 €
|
||
FORMAT
Comparateur haute precision GM 80/100 T D80mm/100mm
Numéro d`article ERIKS: 12596340
Article de catalogue 1: 42120100 |
Prix (Par Unité):
602,90 €
|