FORMAT Statif de mesure magnétique articulé type 4298
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support de comparateur articulé à cinq axes, blocage central avec serrage monté sur ressort. Avec aimant puissant embrayable et débrayable, à semelle prismatique, serrage rapide dans n'importe quelle position. Bras en alliage d'aluminium très dur anodisé rouge, combinables à volonté. A réglage fin sur le socle magnétique pour les endroits étroits et difficilement accessibles, la remise à zéro s'effectue plus rapidement qu'avec tout autre réglage fin. Destiné à recevoir les comparateurs à queue de 8 mm de Ø et à queue d'aronde. Livraison sous carton.
Applications : destiné à serrer les comparateurs, les indicateurs micrométriques, les comparateurs à palpeur orientable et les sondes de mesure.
Remarque : veuillez commander les comparateurs séparément.
FORMAT
Base magnetique 320N avec reglage fin sur le pied 151,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12596355
Article de catalogue 1: 42980005 |
Prix (Par Unité):
172,54 €
|
||
FORMAT
Base magnetique 800N avec reglage fin sur le pied 211,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12596356
Article de catalogue 1: 42980010 |
Prix (Par Unité):
210,22 €
|
||
FORMAT
Base magnetique 800N avec reglage fin sur le pied 271,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12596357
Article de catalogue 1: 42980015 |
Prix (Par Unité):
247,84 €
|