IBT Statif de mesure magnétique articulé type 4299
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support de comparateur articulé à cinq axes, blocage central avec serrage monté sur ressort. Avec aimant puissant embrayable et débrayable, à semelle prismatique, serrage rapide dans n'importe quelle position. Bras en alliage d'aluminium très dur anodisé or, combinables à volonté. A réglage fin sur la partie supérieure avec serrage universel à articulation pivotante. Destiné à recevoir les comparateurs de 6 et de 8 mm de Ø et à queue d'aronde.
Applications : destiné à serrer les comparateurs, les indicateurs micrométriques, les comparateurs à palpeur orientable et les sondes de mesure.
Remarque : veuillez commander les comparateurs séparément.
IBT
Base magnetique 800N avec reglage fin sur le bras 261mm
Numéro d`article ERIKS: 12596372
Article de catalogue 1: 42990010 |
Prix (Par Unité):
303,95 €
|
||
IBT
Base magnetique 800N avec reglage fin sur le bras 321mm
Numéro d`article ERIKS: 12596373
Article de catalogue 1: 42990015 |
Prix (Par Unité):
366,19 €
|