SKF Jeux de lames d'éspaisseur série 729865
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Les jeux de lames SKF permettent, entre autres, de mesurer le jeu interne des roulements à rotule sur rouleaux. Deux jeux sont disponibles, l'un comportant 13 lames d'une longueur de 100 mm, l'autre comportant 29 lames de 200 mm.
- Haute précision de mesure
- Le modèle 729865 A est fourni avec un étui protecteur en plastique
- Le modèle 729865 B est fourni avec une armature protectrice en acier
SKF
Jeux de lames d'éspaisseur 729865 A
Numéro d`article ERIKS: 23759762
Article de catalogue 1: 729865 A |
Prix (Par Unité):
36,75 €
|
||
SKF
Jeux de lames d'éspaisseur 729865 B
Numéro d`article ERIKS: 23759763
Article de catalogue 1: 729865 B |
Prix (Par Unité):
87,35 €
|