HAIMER Palpeur numérique universel 3d ip 67 type 3770
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : classe de protection IP 67. Palpeur universel 3D-Taster précis à monter dans la broche et/ou la tête fraisée, l'axe de la broche est positionné exactement sur l'arête de la pièce ou du dispositif. Tous les sens pour tangenter sont possibles (axe X, Y, Z). L'aiguille du cadran se déplace toujours dans la même direction et indique l'écart entre l'axe de la broche et l'arête de la pièce. Dès que l'affichage est à zéro, l'axe de la broche se trouve exactement sur l'arête de la pièce, immédiatement, sans calcul, sans problème de sens. Ceci réduit les coûts de préparation, augmente la productivité et aide l'opérateur. Désormais, il est possible de changer de touche sans outil, le calibrage du palpeur n'est pas nécessaire. La course plus grande de l'appareil et le point de rupture de la touche offrent une sécurité supplémentaire. Pour garantir l'extrême précision de mesure, tous les palpeurs universels 3D-Taster sont soumis à une vérification et à un ajustage individuels lors du montage. Pour une utilisation encore plus aisée, il existe un palpeur universel 3D-Taster à cône ISO intégré (réf. 3770 0010). Le cône ISO (DIN 69871, ISO 40) et le palpeur universel 3D-Taster forment une entité.
Applications : pour le réglage à zéro et la mesure de la longueur sur fraiseuses et machines d'électroérosion (touche isolée) et pour le centrage d'alésages et d'arbres.
Composition de la fourniture : palpeur universel 3D-Taster et touche courte de 4 mm de Ø.
Remarque : les nouvelles touches s'adaptent aussi aux anciens palpeurs universels 3D-Taster.
HAIMER
Palpeur 3D universel queue 20mm
Numéro d`article ERIKS: 23420088
Article de catalogue 1: 37700005 |
Prix (Par Unité):
574,60 €
|
||
HAIMER
Palpeur 3D universel SK40 D69871
Numéro d`article ERIKS: 23420089
Article de catalogue 1: 37700010 |
Prix (Par Unité):
618,69 €
|