STABILA Niveau électronique version standard
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Niveau à bulle Electronic Modèle : en profilé d'aluminium rectangulaire à paroi épaisse avec rainures de prise en main, revêtu par poudre. Avec ouverture de prise en main et deuxième nivelle verticale. Module électronique pour la mesure de l'inclinaison. Deux écrans pour une lecture facile et par en-dessus (face frontale étroite) avec éclairage commutable. Affichage en degrés, pourcents, mm/m etc. Détermination de la valeur de mesure immédiate. Guidage acoustique dans la plage de ± 2° par rapport au niveau de référence vertical, horizontal et personnalisable ainsi que Key-Lock pour enregistrer le niveau de référence. Fonction de maintien et d'arrêt automatique. Avertissement lors du basculement du niveau à bulle dans le deuxième axe. Embouts amortissants et amovibles avec butées antidérapantes. Livraison avec sac de transport. Précision de mesure des nivelles : en position normale et en position inversée 0,5 mm/m. Précision de mesure du module électronique à 0° et 90° : 0,05°, sinon 0,2° Applications : convient aux mesures horizontales et verticales en position normale ou renversée, ainsi que pour toutes les inclinaisons en général.
STABILA
Niveau 40cm electronique IP65 1x horzontaal 2x verticaal
Numéro d`article ERIKS: 12741450
Article de catalogue 1: 47780040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
STABILA
Niveau 61cm electronique IP65 1x horzontaal 2x verticaal
Numéro d`article ERIKS: 12741451
Article de catalogue 1: 47780061 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
STABILA
Niveau 100cm electronique IP65 1x horzontaal 2x verticaal
Numéro d`article ERIKS: 12741453
Article de catalogue 1: 47780100 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
STABILA
Niveau 122cm electronique IP65 1x horzontaal 2x verticaal
Numéro d`article ERIKS: 12741454
Article de catalogue 1: 47780122 |
Connectez-vous pour voir les prix |