FORMAT Niveau magnétique type 4729
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en aluminium à paroi épaisse, revêtement par poudre rouge, forte adhérence par des aimants permanents puissants de grande taille dans la semelle. Une fiole horizontale et une fiole verticale, bien lisibles même en cas de mauvais éclairage grâce à l'effet de loupe dans la fiole horizontale. Les fioles en plexiglas incassables en forme de tonneau sont réglées électroniquement et soudées par ultrasons sur les supports.
5 ans de garantie sur la tenue des fioles. Muni d'embouts antichocs incassables.
Précision de mesure au moins 0,5 mm/m pour les mesures normales et renversées. Semelles fraisées jusqu'à une longueur de 100 cm.
Applications : spécialement conçu pour les plombiers et l'aménagement de magasins et de rayonnages. Convient aux mesures horizontales et verticales normales, au-dessus de la tête et renversées.
FORMAT
Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 40cm
Numéro d`article ERIKS: 23422796
Article de catalogue 1: 47290040 |
Prix (Par Unité):
41,43 €
|
||
FORMAT
Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 60cm
Numéro d`article ERIKS: 23422797
Article de catalogue 1: 47290060 |
Prix (Par Unité):
44,40 €
|
||
FORMAT
Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 80cm
Numéro d`article ERIKS: 23422798
Article de catalogue 1: 47290080 |
Prix (Par Unité):
55,97 €
|
||
FORMAT
Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 100cm
Numéro d`article ERIKS: 23422799
Article de catalogue 1: 47290100 |
Prix (Par Unité):
60,37 €
|
||
FORMAT
Niveau a bulle LM a aimant revetement par poudre rouge 180cm
Numéro d`article ERIKS: 12596589
Article de catalogue 1: 47290180 |
Prix (Par Unité):
109,14 €
|