MARKAL Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes)
20 % de peinture en plus que les concurrents : meilleur rapport qualité-prix
Pour presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes
Bouchon intégré étanche à l'air pour garder le marqueur propre et l'empêcher de sécher entre deux utilisations
Peinture résistante aux UV et aux intempéries pour un marquage permanent
Molette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinture
Température supportée : de -18°C à 200°C
SURFACES :
Tubes et tuyaux
Verre
Acier et fer
Bois rond et bois de sciage
Béton et pierre naturelle
Caoutchouc et pneumatiques
Plastique
Céramique
APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Traitement du métal
Accessoires automobiles
Secteur du bâtiment
Soudage
Systèmes de tuyauterie industrielle
Accessoires d'expédition
MARKAL
Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette bleu 17mm
Numéro d`article ERIKS: 13423024
|
Prix (Par Unité):
6,08 €
12 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette vert 17mm
Numéro d`article ERIKS: 13423023
|
Prix (Par Unité):
6,08 €
12 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Markal Quik Stik, blanc à séchage rapide
Numéro d`article ERIKS: 13248864
Article de catalogue 1: 97140025 |
Prix (Par Unité):
6,08 €
12 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette jaune 17mm
Numéro d`article ERIKS: 13368379
|
Prix (Par Unité):
6,08 €
12 Unité par emballage
|