MARKAL Bâton de peinture pour remplir des lignes gravées ou imprimées
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
La peinture de remplissage est disponible en diverses couleurs vives et intenses pour faire ressortir chaque petite gravure.
Elle pénètre et s'enlève facilement et sèche rapidement
La peinture reste souple et se dilate ou se contracte en même temps que la surface et est ainsi extrêmement durable.
Ni barbouillages, ni pertes, ni coulure
Température de résistance du marquage: jusqu'à 260°C
Conforme aux exigences des lois des États-Unis TT-F-325a I et MIL-STD 171, numéro de peinture 30.1.1, type I
SURFACES:
Armes et viseurs
Plastique
Céramique
Composants informatiques
Appareils électroménagers
Plaques signalétiques
Outils
Cadrans et boutons rotatifs
APPLICATIONS INDUSTRIELLES:
Articles de sport
Gravure de trophées
Accessoires automobiles
Électronique
MARKAL
Bâton de peinture permanent polyvalent blanc 17mm
Numéro d`article ERIKS: 23520687
|
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Bâton de peinture pour remplir des lignes gravées ou imprimées jaune 9,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12653827
|
Ce produit n'est plus disponible
|