ProductPage
PCE

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage de lignes fines

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Disponible en pointe fine et pointe extrafine pour un marquage de peinture permanent et précis
Deux tailles au choix : fine (1,5 mm) et extrafine (1 mm)
Corps léger et très résistant conçu pour les applications industrielles
Bouchon avec clip, pouvant se placer sur l'embout du feutre, qui protège la pointe durablement et permet de glisser facilement le marqueur dans la poche
Grâce à la peinture sans xylène, ce produit présente très peu de risques pour la santé des utilisateurs et ne pose aucun problème aux États-Unis, car il est conforme à la loi californienne sur la protection de l'eau (California Proposition 65), à la liste établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement concernant les polluants atmosphériques dangereux (EPA HAPS), ainsi qu'à l'obligation de déclarer les produits chimiques toxiques (Sara 313).
Température supportée : ‑18°C à 66°C


SURFACES :
Acier et fer
Tissus, toiles (textiles)
Matières plastiques
Verre
Tubes et tuyaux

APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Fabrication industrielle
Soudage
Industrie automobile et autres secteurs de l'industrie des transports
Traitement du métal
Textile