MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface huileuse
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Grâce à sa composition unique, cette peinture ne coule pas, sèche rapidement sur les surfaces huileuses et permet un marquage précis et permanent.
Grâce à la peinture sans xylène, ce produit présente très peu de risques pour la santé des utilisateurs et ne pose aucun problème aux États-Unis, car il est conforme à la loi californienne sur la protection de l'eau (California Proposition 65), à la liste établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement concernant les polluants atmosphériques dangereux (EPA HAPS), ainsi qu'à l'obligation de déclarer les produits chimiques toxiques (Sara 313).
Solidité du corps en métal et de la pointe : très faible risque de cassure et durée de vie du marqueur plus longue
Le bouchon à clip ergonomique facilite le rangement dans la poche
Température supportée : de -46°C à 66°C
SURFACES :
Acier et fer
Aluminium
Tubes et tuyaux
Plastique
Caoutchouc et pneumatiques
APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Production de métal
Industrie automobile et autres secteurs de l'industrie des transports
Fabrication industrielle
Sidérurgie et commerce de l'acier
Industrie pétrochimique
Secteur du bâtiment
Construction aéronautique et spatiale
MARKAL
Markal Paint-Riter® rouge
Numéro d`article ERIKS: 12258883
Article de catalogue 1: 97180010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MARKAL
Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface huileuse argent 3mm
Numéro d`article ERIKS: 12258887
|
Prix (Par Unité):
3,86 €
12 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Markal Paint-Riter® blanc
Numéro d`article ERIKS: 12258871
Article de catalogue 1: 97180025 |
Prix (Par Unité):
10,86 €
|
||
MARKAL
Markal Paint-Riter® jaune
Numéro d`article ERIKS: 12258872
Article de catalogue 1: 97180020 |
Prix (Par Unité):
10,86 €
|