ProductPage

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Safety datasheet Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Conçu pour des marquages réguliers et bien visibles sur les surfaces rugueuses, rouillées et souillées
La peinture émail garantit une durabilité extrême et une meilleure résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux produits chimiques.
Disponible en 14 couleurs intenses, séchage rapide permettant la poursuite immédiate des travaux et la réduction des temps d'arrêt.
Grâce à la peinture sans xylène, ce produit présente très peu de risques pour la santé des utilisateurs et ne pose aucun problème aux États-Unis, car il est conforme à la loi californienne sur la protection de l'eau (California Proposition 65), à la liste établie par l'agence américaine pour la protection de l'environnement concernant les polluants atmosphériques dangereux (EPA HAPS), ainsi qu'à l'obligation de déclarer les produits chimiques toxiques (Sara 313).
La solidité du corps en métal et le bouchon à clip protègent la pointe pour éviter qu'elle ne casse. Le marqueur se range facilement dans la poche.
Températures supportées : de -46°C à 66°C

SURFACES :
Métal rouillé
Acier et fer
Tubes et tuyaux
Tôles
Métaux non-ferreux
Caoutchouc et pneumatiques
Plastique
Verre
Céramique


APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Sidérurgie et commerce de l'acier
Production de métal
Industrie pétrochimique
Industrie automobile
Construction navale et réparation
Secteur du bâtiment
Production de métal

Couleur
Mesure de broches (mm): 3
Modèle: Marqueur (feutre)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes noir 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes noir 3mm Numéro d`article ERIKS: 12508787
 
Prix (Par Unité):
3,96 €
12 Unité par emballage
Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes vert 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes vert 3mm Numéro d`article ERIKS: 12508789
 
Prix (Par Unité):
3,96 €
12 Unité par emballage
Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes vert clair 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes vert clair 3mm Numéro d`article ERIKS: 12508792
 
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes orange 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes orange 3mm Numéro d`article ERIKS: 12508790
 
Prix (Par Unité):
3,96 €
12 Unité par emballage
Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes violet 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes violet 3mm Numéro d`article ERIKS: 12508796
 
Prix (Par Unité):
3,96 €
12 Unité par emballage
Couleur
Mesure de broches (mm): 3
Modèle: Marqueur (feutre)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)