MARKAL Tube marqueur à bille pour toutes surfaces
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
La solide pointe ronde en acier marque les surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture résistante à l'abrasion.
La pointe ronde en acier résiste même aux surfaces très rugueuses et est extrêmement durable.
Disponible en deux tailles: 3mm et 6mm pour différentes épaisseurs de marquage
Les 11couleurs intenses et brillantes résistent à l'eau, aux intempéries et aux UV.
Composition de peinture unique permettant de travailler sur des surfaces verticales ou au-dessus de la tête sans formation de gouttes
Température supportée: de -20°C à 70°C
Température de résistance du marquage: jusqu'à 200°C
SURFACES:
Acier et fer
Béton et pierre
Asphalte
Maçonnerie
Plastique
Caoutchouc et pneumatiques
Tissus, toiles (textiles)
APPLICATIONS INDUSTRIELLES:
Sidérurgie et commerce de l'acier
Fonderies et forges
Construction navale et réparation
Production de métal
Production de métal
Secteur du bâtiment
Pneus
Soudage
MARKAL
Marquer métal bleu 3mm Original
Numéro d`article ERIKS: 14129347
|
Prix (Par Unité):
3,43 €
48 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Marquer métal rouge 3mm Original
Numéro d`article ERIKS: 14129335
|
Prix (Par Unité):
3,43 €
48 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Marquer métal blanc 3mm Original
Numéro d`article ERIKS: 14129332
|
Prix (Par Unité):
3,43 €
48 Unité par emballage
|
||
MARKAL
Marquer métal jaune 3mm Original
Numéro d`article ERIKS: 14129330
|
Prix (Par Unité):
3,43 €
48 Unité par emballage
|